Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420223_d50_0_0tl02_04.3343064508.jpg
202420223_d50_0_0tl02_04.3343064508.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202695945_d50_0_1tl04_04.3925259147.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-066C6-16H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300066C616H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 63 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 17600 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 3.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 4.5 deg Funktionslänge(LF): 60 mm HerstArtNr: R300-066C6-16H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 54.9 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 28.7 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 50 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 66 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 8 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 63 mm Schneidenlänge max APMXFF: 8 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
DCONMS:
63 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
17600 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
3.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
4.5 deg
Funktionslänge(LF):
60 mm
HerstArtNr:
R300-066C6-16H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
54.9 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
28.7 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
50 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
66 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
12 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
8 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, R300-066C6-16H, 520R300-066C6-16H, R300066C616H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,46*
€ 664,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,99*
€ 579,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.