Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202696002_d50_0_1tl04_04.3267717726.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-080Q27-12H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300080Q2712H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27 Anzahl Schneidteile(CICT): 8 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 8 DCONMS: 27 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18900 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 3 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 2.5 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R300-080Q27-12H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 68 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 80 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240) Werkzeugausführung(BMC): Steel Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 8 Funktionslänge L: 50 mm Schneidendurchmesser: 68 mm Schneidendurchmesser max: 80 mm Aufnahmedurchmesser: 27 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27
Anzahl Schneidteile(CICT):
8
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
8
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
8
Aufnahmedurchmesser:
27 mm
DCONMS:
27 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18900 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
3 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
2.5 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R300-080Q27-12H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
68 mm
Schneidendurchmesser max:
80 mm
Schneidendurchmesser(DC):
68 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
80 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser 14x50, fräser mit schaft, R300080Q2712H, 520R300-080Q27-12H, R300-080Q27-12H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,52*
€ 740,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,54*
€ 727,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,35*
€ 657,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,91*
€ 646,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,09*
€ 627,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.