Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202696314_d50_0_1tl04_04.3762608469.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-100Q32-20H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300-100Q32-20H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|32 Anzahl Schneidteile(CICT): 7 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 7 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12843 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 6 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 4.8 deg Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: R300-100Q32-20H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 80 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 100 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 15 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 10 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 2060 (R300-2060) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 80 mm Schneidendurchmesser max: 100 mm Aufnahmedurchmesser: 32 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 7
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|32
Anzahl Schneidteile(CICT):
7
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
7
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
7
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12843 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
6 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
4.8 deg
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
R300-100Q32-20H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
80 mm
Schneidendurchmesser max:
100 mm
Schneidendurchmesser(DC):
80 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
100 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
15 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
10 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 2060 (R300-2060)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,37*
€ 754,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,37*
€ 741,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,41*
€ 681,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,73*
€ 669,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,83*
€ 649,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.