Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421494_d50_0_0tl02_04.2439610606.jpg
202421494_d50_0_0tl02_04.2439610606.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202664882_d50_0_1tl04_04.1358404872.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-15EH12-07L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R30015EH1207L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E12 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 11.7 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 20000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 0.86 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionslänge(LF): 25 mm HerstArtNr: R300-15EH12-07L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Körperdurchmesser(BD): 13.34 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 17.5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 8 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 15 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 5.25 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 3.5 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 0724 (R300-0724) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 11.7 mm Schneidenlänge max APMXFF: 3.5 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant EH -metric - E12
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
11.7 mm
DCONMS:
11.7 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
20000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
0.86 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionslänge(LF):
25 mm
HerstArtNr:
R300-15EH12-07L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Körperdurchmesser(BD):
13.34 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
17.5 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
8 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
15 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
3.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
5.25 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
3.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 0724 (R300-0724)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, R300-15EH12-07L, 520R300-15EH12-07L, R30015EH1207L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.