Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421494_d50_0_0tl02_04.2439610606.jpg
202421494_d50_0_0tl02_04.2439610606.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202664872_d50_0_1tl04_04.484577830.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-24EH20-12L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R30024EH2012L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E20 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 19.3 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 15000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 2.65 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionslänge(LF): 35 mm HerstArtNr: R300-24EH20-12L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Körperdurchmesser(BD): 22.04 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 25 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 12 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 24 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 19.3 mm Schneidenlänge max APMXFF: 6 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant EH -metric - E20
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
19.3 mm
DCONMS:
19.3 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
15000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2.65 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionslänge(LF):
35 mm
HerstArtNr:
R300-24EH20-12L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Körperdurchmesser(BD):
22.04 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
25 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
12 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
24 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, R300-24EH20-12L, R30024EH2012L, 520R300-24EH20-12L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.