Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421494_d50_0_0tl02_04.2439610606.jpg
202421494_d50_0_0tl02_04.2439610606.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202664741_d50_0_2tl04_04.1666258879.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-32EH25-10H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R30032EH2510H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E25 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 24.2 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 15000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.71 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 10 deg Funktionslänge(LF): 35 mm HerstArtNr: R300-32EH25-10H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Körperdurchmesser(BD): 30.04 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 24.5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 22 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 32 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 7.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 5 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1032 (R300-1032) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 24.2 mm Schneidenlänge max APMXFF: 5 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant EH -metric - E25
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Aufnahmedurchmesser:
24.2 mm
DCONMS:
24.2 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
15000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.71 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
10 deg
Funktionslänge(LF):
35 mm
HerstArtNr:
R300-32EH25-10H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Körperdurchmesser(BD):
30.04 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
24.5 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
22 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
32 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
7.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1032 (R300-1032)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, R30032EH2510H, R300-32EH25-10H, 520R300-32EH25-10H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.