Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421494_d50_0_0tl02_04.2439610606.jpg
202421494_d50_0_0tl02_04.2439610606.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202663917_d50_0_1tl04_04.2697214865.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-32EH25-16L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300-32EH25-16L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E25 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 24.2 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 15000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 4.79 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionslänge(LF): 40 mm HerstArtNr: R300-32EH25-16L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 Körperdurchmesser(BD): 28.94 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 29.5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 32 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 8 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 24.2 mm Schneidenlänge max APMXFF: 8 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant EH -metric - E25
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
24.2 mm
DCONMS:
24.2 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
15000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
4.79 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionslänge(LF):
40 mm
HerstArtNr:
R300-32EH25-16L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
Körperdurchmesser(BD):
28.94 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
29.5 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
32 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
12 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
8 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, R30032EH2516L, R300-32EH25-16L, 520R300-32EH25-16L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.