Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420231_d50_0_0tl02_04.2455234734.jpg
202420231_d50_0_0tl02_04.2455234734.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202696539_d50_0_1tl04_04.3223356421.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-32T16-08H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R30032T1608H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Threaded coupling (MSSC) -size M16 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 28.8 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 1000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.9 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 45 mm HerstArtNr: R300-32T16-08H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 27.3 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 28 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 24 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 32 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 6 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 4 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 28.8 mm Schneidenlänge max APMXFF: 4 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Threaded coupling (MSSC) -size M16
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
28.8 mm
DCONMS:
28.8 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
1000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.9 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge(LF):
45 mm
HerstArtNr:
R300-32T16-08H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
27.3 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
28 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
24 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
32 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
4 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, 520R300-32T16-08H, R30032T1608H, R300-32T16-08H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.