Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202161109_d50_0_2tl04_04.3422365913.jpg
202161109_d50_0_2tl04_04.3422365913.jpg
202419695_d50_0_0tl05_00.2109487103.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202421764_d50_0_0tl02_04.3825508992.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-0097A10-07L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-0097A10-07L
EAN/GTIN:
     7323220189274
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® 390 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 10 mm Drehmoment(TQ): 0.5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 55600 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 0.5 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 7.4 deg Funktionslänge(LF): 60 mm HerstArtNr: R390-0097A10-07L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 9.2 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 15 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 15 mm Schneidendurchmesser(DC): 9.7 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 2 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 5.8 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 390 -size 07 (390R-07) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 9.7 mm Funktionslänge L: 60 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
DCONMS:
10 mm
Drehmoment(TQ):
0.5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
55600 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
0.5 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
7.4 deg
Funktionslänge L:
60 mm
Funktionslänge(LF):
60 mm
HerstArtNr:
R390-0097A10-07L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
9.2 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
15 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
15 mm
Schneidendurchmesser:
9.7 mm
Schneidendurchmesser(DC):
9.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
2 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
5.8 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 390 -size 07 (390R-07)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, R3900097A1007L, R390-0097A10-07L, 520R390-0097A10-07L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.