Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202161535_d50_0_1tl04_04.1223349793.jpg
202161535_d50_0_1tl04_04.1223349793.jpg
202419695_d50_0_0tl05_00.2109487103.jpg
202420174_d50_0_0tl02_04.2455540042.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-025B25-11L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390025B2511L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® 390 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -metric: 25 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 25 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 36500 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 88 mm HerstArtNr: R390-025B25-11L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 32 mm Schneidendurchmesser(DC): 25 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 5.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 10 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 390 -size 11 (R390-11) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 25 mm Funktionslänge L: 88 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Weldon (DIN6535-HB) -metric: 25
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 25
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
DCONMS:
25 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
36500 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge L:
88 mm
Funktionslänge(LF):
88 mm
HerstArtNr:
R390-025B25-11L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
32 mm
Schneidendurchmesser:
25 mm
Schneidendurchmesser(DC):
25 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
5.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
10 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 390 -size 11 (R390-11)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.