Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R390-025C5-11M095 SANDVIK COROMILL 390 Schaftfräser COROMANT CAPTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162027_d50_0_1tl04_04.546500046.jpg
202162027_d50_0_1tl04_04.546500046.jpg
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202420172_d50_0_0tl02_04.377425055.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-025C5-11M095
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390025C511M095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Technische Eigenschaften: Schneidendurchmesser: 25 mm Funktionslänge L: 95 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Funktionslänge L:
95 mm
Schneidendurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, schaftfräser durchmesser 25, 520R390-025C5-11M095, R390-025C5-11M095, R390025C511M095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.