Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162482_d50_0_1tl04_04.2525996762.jpg
202162482_d50_0_1tl04_04.2525996762.jpg
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202420172_d50_0_0tl02_04.377425055.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-040C5-18M080
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390040C518M080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
CoroMill® 390 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl Schneidteile(CICT): 3 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 50 mm DFC: 35 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 9200 1/min Eintauchwinkel, max.(RMPX): 6.8 deg Funktionslänge(LF): 80 mm HerstArtNr: R390-040C5-18M080 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 40 mm Schneidendurchmesser(DC): 40 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 1.1 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 15.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 390 -size 18 (R390-18) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 40 mm Funktionslänge L: 80 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl Schneidteile(CICT):
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
DCONMS:
50 mm
DFC:
35 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
9200 1/min
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
6.8 deg
Funktionslänge L:
80 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
HerstArtNr:
R390-040C5-18M080
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
40 mm
Schneidendurchmesser:
40 mm
Schneidendurchmesser(DC):
40 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
1.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
15.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 390 -size 18 (R390-18)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, scheibenfräser 40x2,5 mm, R390-040C5-18M080, 520R390-040C5-18M080, R390040C518M080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.