Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Century Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420192_d50_0_0tl02_04.3316645935.jpg
202420192_d50_0_0tl02_04.3316645935.jpg
202729462_d50_0_1tl04_04.834740872.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R590-050HA06-11M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R590-050HA06-11M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
CoroMill® Century EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -A -size 63 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 63 mm DFC: 48.01 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 20000 1/min Funktionslänge(LF): 71 mm HerstArtNr: R590-050HA06-11M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 40 mm Schneidendurchmesser(DC): 50 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 11 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO12164-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 590 -size 11 (R590-1105) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 50 mm Funktionslänge L: 71 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -A -size 63
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -A -size 63
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -A -size 63
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
DCONMS:
63 mm
DFC:
48.01 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
20000 1/min
Funktionslänge L:
71 mm
Funktionslänge(LF):
71 mm
HerstArtNr:
R590-050HA06-11M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
40 mm
Schneidendurchmesser:
50 mm
Schneidendurchmesser(DC):
50 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
11 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO12164-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 590 -size 11 (R590-1105)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, R590050HA0611M, 520R590-050HA06-11M, R590-050HA06-11M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,89*
€ 719,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,47*
€ 651,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,91*
€ 641,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,41*
€ 627,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.