Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 790 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202420196_d50_0_0tl02_04.2338188150.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202681379_d50_0_1tl04_04.1471424439.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R790-054C5S2-22H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R790054C5S222H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® 790 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 50 mm DFC: 35 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 28000 1/min Eintauchwinkel, max.(RMPX): 12 deg Funktionslänge(LF): 66 mm HerstArtNr: R790-054C5S2-22H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 54 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 18 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 790 -size 22 (R790-2205) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 54 mm Funktionslänge L: 66 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
DCONMS:
50 mm
DFC:
35 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
28000 1/min
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
12 deg
Funktionslänge L:
66 mm
Funktionslänge(LF):
66 mm
HerstArtNr:
R790-054C5S2-22H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
54 mm
Schneidendurchmesser(DC):
54 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
18 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 790 -size 22 (R790-2205)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, schaftfräser 7x16x66, R790054C5S222H, R790-054C5S2-22H, 520R790-054C5S2-22H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 695,23*
€ 827,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,88*
€ 807,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 668,65*
€ 795,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.