Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauhalter für CoroBore® 826 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419610_d50_0_0tl02_04.2357281103.jpg
202419610_d50_0_0tl02_04.2357281103.jpg
202424568_d50_0_0tl04_00.2980229867.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R826C-CF23STUC11HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R826C-CF23STUC11HP
EAN/GTIN:
     7323220291120
Suchbegriffe:
R826C-CF23STUC11HP
R826CCF23STUC11HP
520R826C-CF23STUC11HP
Einbauhalter für CoroBore® 826 HPTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroBore 826 -size C Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 57 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 92 deg Funktionsbreite(WF): 11 mm Funktionslänge(LF): 23 mm Gesamtbreite(OAW): 13.2 mm Gesamthöhe(OAH): 23.5 mm HerstArtNr: R826C-CF23STUC11HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 2: radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110304 (RE Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CoroBore 826 -size C Bohrungsdurchmesser min DMIN: 57 mm Funktionslänge L: 23 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110304 (RE Kühlschmierstoffeintritt CNS: 2: radial entry
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CoroBore 826 -size C
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroBore 826 -size C
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
57 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
57 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
92 deg
Funktionsbreite(WF):
11 mm
Funktionslänge L:
23 mm
Funktionslänge(LF):
23 mm
Gesamtbreite(OAW):
13.2 mm
Gesamthöhe(OAH):
23.5 mm
HerstArtNr:
R826C-CF23STUC11HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Kühlmitteldruck(CP):
70 bar
Kühlschmierstoffeintritt CNS:
2: radial entry
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
2: radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 110304 (RE<0.4)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110304 (RE<0.4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.