Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420225_d50_0_0tl02_04.1130397801.jpg
202420225_d50_0_0tl02_04.1130397801.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202424397_d50_0_0tl04_00.4091090788.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA200-019MN32-13M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA200019MN3213M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 200 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Whistle Notch/Weldon (DIN1835-B/E) -inch: 1 1/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 31000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 3.5 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 13 deg Funktionslänge(LF): 153 mm HerstArtNr: RA200-019MN32-13M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 31.75 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 95.25 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 95.25 mm Schneidendurchmesser(DC): 19.05 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 31.75 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9.525 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6.35 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCKT 130400 Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 31.75 mm Nutzlänge: 95.25 mm Schneidenlänge max APMXFF: 6.35 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Whistle Notch/Weldon (DIN1835-B/E) -inch: 1 1/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
31.75 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
31000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
3.5 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
13 deg
Funktionslänge(LF):
153 mm
HerstArtNr:
RA200-019MN32-13M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
31.75 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
95.25 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
95.25 mm
Nutzlänge(LU):
95.25 mm
Schneidendurchmesser(DC):
19.05 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
31.75 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
6.35 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9.525 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6.35 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCKT 130400
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser 1835 b, fräser mit schaft, RA200-019MN32-13M, RA200019MN3213M, 520RA200-019MN32-13M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.