Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 216 Kugelschaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202421872_d50_0_0tl02_05.503811387.jpg
203090843_d50_0_0tl04_04.4138829703.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA216-32M32-101
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA21632M32101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CoroMill® 216 KugelschaftfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18500 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 15.875 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 85 deg Funktionslänge(LF): 159.54 mm HerstArtNr: RA216-32M32-101 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 28.5 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 82.56 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 101.6 mm Schneidendurchmesser(DC): 31.75 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 15.875 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 28.2956 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 216 (RA216-3206) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 31.75 mm Nutzlänge: 101.6 mm Aufnahmedurchmesser: 31.75 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
31.75 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18500 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
15.875 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
85 deg
Funktionslänge(LF):
159.54 mm
HerstArtNr:
RA216-32M32-101
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
28.5 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
82.56 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
101.6 mm
Nutzlänge(LU):
101.6 mm
Schneidendurchmesser:
31.75 mm
Schneidendurchmesser(DC):
31.75 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
15.875 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
28.2956 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 216 (RA216-3206)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.