Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 216 Kugelschaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202421872_d50_0_0tl02_05.503811387.jpg
203090603_d50_0_0tl04_04.804978620.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA216-38M38-152
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA21638M38152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CoroMill® 216 KugelschaftfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 19.05 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 85 deg Funktionslänge(LF): 220.66 mm HerstArtNr: RA216-38M38-152 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 34.8 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 69.86 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 152.4 mm Schneidendurchmesser(DC): 38.1 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 19.05 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 32.9946 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 216 (RA216-3807) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 38.1 mm Nutzlänge: 152.4 mm Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
19.05 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
85 deg
Funktionslänge(LF):
220.66 mm
HerstArtNr:
RA216-38M38-152
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
34.8 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
69.86 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
152.4 mm
Nutzlänge(LU):
152.4 mm
Schneidendurchmesser:
38.1 mm
Schneidendurchmesser(DC):
38.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
19.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
32.9946 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 216 (RA216-3807)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,44*
€ 684,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,74*
€ 677,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,11*
€ 608,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,87*
€ 598,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,20*
€ 580,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.