Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 216 Kugelschaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202421872_d50_0_0tl02_05.503811387.jpg
202423848_d50_0_0tl04_00.3507878648.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA216-51M51-127
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA21651M51127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CoroMill® 216 KugelschaftfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 2 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 50.8 mm Drehmoment(TQ): 10 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 7000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 25.4 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 85 deg Funktionslänge(LF): 209.55 mm HerstArtNr: RA216-51M51-127 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 46.6 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 88.9 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 127 mm Schneidendurchmesser(DC): 50.8 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 25.4 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 45.4914 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 216 (RA216-5107) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 50.8 mm Nutzlänge: 127 mm Aufnahmedurchmesser: 50.8 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 2
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
50.8 mm
DCONMS:
50.8 mm
Drehmoment(TQ):
10 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
7000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
25.4 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
85 deg
Funktionslänge(LF):
209.55 mm
HerstArtNr:
RA216-51M51-127
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
46.6 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
88.9 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
127 mm
Nutzlänge(LU):
127 mm
Schneidendurchmesser:
50.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
50.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
25.4 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
45.4914 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 216 (RA216-5107)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,57*
€ 862,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,44*
€ 775,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,41*
€ 763,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,87*
€ 747,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.