Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420263_d50_0_0tl02_04.3585743111.jpg
202420263_d50_0_0tl02_04.3585743111.jpg
202423464_d50_0_0tl04_00.50688878.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA216.24-4850DAK36P 1620
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA216244850DAK36P1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität uTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 19.05 mm Drallwinkel(FHA): 50 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Eckenradius(RE): 1.588 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 15.874 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: RA216.24-4850DAK36P 1620 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 4 Nutzlänge(LU): 57.15 mm Rückspanwinkel(GAMP): 13.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 19.05 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 57.15 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1620 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Zentrumsschneidfähigkeit(CCC): 1 Schneidendurchmesser: 19.05 mm Schneidenlänge: 57.15 mm Funktionslänge L: 127 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 4 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
19.05 mm
Drallwinkel(FHA):
50 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Eckenradius(RE):
1.588 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
15.874 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
RA216.24-4850DAK36P 1620
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
4
Nutzlänge(LU):
57.15 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
13.5 deg
Schneidendurchmesser:
19.05 mm
Schneidendurchmesser(DC):
19.05 mm
Schneidenlänge:
57.15 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
57.15 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1620
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Zentrumsschneidfähigkeit(CCC):
1
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft vhm, fräser mit schaft, vhm-fräser sandvik, RA216.24-4850DAK36P 1620, 520RA216.24-4850DAK36P 1620, RA216244850DAK36P1620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,25*
€ 458,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.