Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 216F Kugelschaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420226_d50_0_0tl02_04.3972648355.jpg
202420226_d50_0_0tl02_04.3972648355.jpg
202422945_d50_0_0tl04_00.3944706625.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA216F-10O13S-038
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA216F-10O13S-038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CoroMill® 216F KugelschaftfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 1 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 12.7 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 40000 1/min Eintauchwinkel, max.(RMPX): 85 deg Funktionslänge(LF): 94.8 mm HerstArtNr: RA216F-10O13S-038 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 8 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA): 6.8 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 21.2 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 28 mm Schneidendurchmesser(DC): 9.525 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 0.3808 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 1.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 216F (RA216F-1026) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 9.525 mm Nutzlänge: 28 mm Aufnahmedurchmesser: 12.7 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
1
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
12.7 mm
DCONMS:
12.7 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
40000 1/min
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
85 deg
Funktionslänge(LF):
94.8 mm
HerstArtNr:
RA216F-10O13S-038
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
8 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA):
6.8 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
21.2 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
28 mm
Nutzlänge(LU):
28 mm
Schneidendurchmesser:
9.525 mm
Schneidendurchmesser(DC):
9.525 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
0.3808 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
1.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 216F (RA216F-1026)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, 520RA216F-10O13S-038, RA216F-10O13S-038, RA216F10O13S038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.