Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420233_d50_0_0tl02_04.1486462498.jpg
202420233_d50_0_0tl02_04.1486462498.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202664870_d50_0_1tl04_04.3593233578.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA300-016M19-08L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA300016M1908L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 3/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 24900 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionslänge(LF): 108.75 mm HerstArtNr: RA300-016M19-08L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 13.97 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 25 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 43.6 mm Schneidendurchmesser(DC): 7.875 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 15.875 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 6 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 4 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 19.05 mm Nutzlänge: 43.6 mm Schneidenlänge max APMXFF: 4 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 3/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
19.05 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
24900 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionslänge(LF):
108.75 mm
HerstArtNr:
RA300-016M19-08L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
13.97 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
25 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
43.6 mm
Nutzlänge(LU):
43.6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
7.875 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
15.875 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
4 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, din 6535 hb schaftfräser, fräser mit schaft, RA300-016M19-08L, 520RA300-016M19-08L, RA300016M1908L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.