Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420232_d50_0_0tl02_04.1040098660.jpg
202420232_d50_0_0tl02_04.1040098660.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202663971_d50_0_1tl04_04.3537544066.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA300-025O25L-13L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA300025O25L13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 1 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8800 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 3 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionslänge(LF): 254 mm HerstArtNr: RA300-025O25L-13L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 23.4 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 31.75 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 72.2 mm Schneidendurchmesser(DC): 12.7 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 25.4 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9.525 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6.35 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1340 (R300-1340) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 25.4 mm Nutzlänge: 72.2 mm Schneidenlänge max APMXFF: 6.35 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
25.4 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8800 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
3 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionslänge(LF):
254 mm
HerstArtNr:
RA300-025O25L-13L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
23.4 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
31.75 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
72.2 mm
Nutzlänge(LU):
72.2 mm
Schneidendurchmesser(DC):
12.7 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
25.4 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
6.35 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9.525 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6.35 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1340 (R300-1340)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, RA300-025O25L-13L, RA300025O25L13L, 520RA300-025O25L-13L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.