Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420222_d50_0_0tl02_04.2720278266.jpg
202420222_d50_0_0tl02_04.2720278266.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202696581_d50_0_1tl04_04.51894562.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA300-032O32-13H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA300032O3213H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 1 1/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 3 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 25100 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 2.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 12 deg Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: RA300-032O32-13H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 24.3 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 31.1 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 19.05 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 31.75 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9.525 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6.3 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1340 (R300-1340) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h7 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 31.75 mm Schneidenlänge max APMXFF: 6.3 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 3
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1 1/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
3
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
Aufnahmedurchmesser:
31.75 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
25100 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
12 deg
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
RA300-032O32-13H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
24.3 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
31.1 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
19.05 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
31.75 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
6.3 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9.525 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6.3 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1340 (R300-1340)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h7
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, RA300032O3213H, 520RA300-032O32-13H, RA300-032O32-13H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,20*
€ 369,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.