Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420223_d50_0_0tl02_04.3343064508.jpg
202420223_d50_0_0tl02_04.3343064508.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202696543_d50_0_1tl04_04.4275216995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA300-052C5-13H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA300052C513H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 50 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 16900 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 2.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 50.8 mm HerstArtNr: RA300-052C5-13H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 44.7 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 22.3 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 39.3 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 52 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9.525 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6.3 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1340 (R300-1340) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 50 mm Schneidenlänge max APMXFF: 6.3 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
DCONMS:
50 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
16900 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge(LF):
50.8 mm
HerstArtNr:
RA300-052C5-13H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
44.7 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
22.3 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
39.3 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
52 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
6.3 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9.525 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6.3 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1340 (R300-1340)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, RA300052C513H, 520RA300-052C5-13H, RA300-052C5-13H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,98*
€ 552,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.