Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202696356_d50_0_1tl04_04.947104610.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA300-076R25-20H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA300-076R25-20H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 16311 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 6 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 7.1 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: RA300-076R25-20H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 56.2 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 76.2 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 15 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 10 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 2060 (R300-2060) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 56.2 mm Schneidendurchmesser max: 76.2 mm Aufnahmedurchmesser: 25.4 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
25.4 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
16311 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
6 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
7.1 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
RA300-076R25-20H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
56.2 mm
Schneidendurchmesser max:
76.2 mm
Schneidendurchmesser(DC):
56.2 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
76.2 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
15 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
10 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 2060 (R300-2060)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser 14x50, fräser mit schaft, 520RA300-076R25-20H, RA300-076R25-20H, RA300076R2520H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,86*
€ 600,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,37*
€ 528,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,14*
€ 509,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.