Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420223_d50_0_0tl02_04.3343064508.jpg
202420223_d50_0_0tl02_04.3343064508.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202695971_d50_0_1tl04_04.3691371057.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA300-102C8-25H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA300-102C8-25H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 80 mm Drehmoment(TQ): 10.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 13498 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 7 mm Funktionslänge(LF): 80 mm HerstArtNr: RA300-102C8-25H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 76.2 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 101.6 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 19.05 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 12.5 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 2570 (R300-2570) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 80 mm Schneidenlänge max APMXFF: 12.5 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
80 mm
DCONMS:
80 mm
Drehmoment(TQ):
10.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
13498 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
7 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
HerstArtNr:
RA300-102C8-25H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
76.2 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
101.6 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
12.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
19.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
12.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 2570 (R300-2570)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, RA300102C825H, RA300-102C8-25H, 520RA300-102C8-25H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,57*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 614,84*
€ 731,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 610,82*
€ 726,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 597,76*
€ 711,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 590,57*
€ 702,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.