Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202696388_d50_0_1tl04_04.2304405078.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA300-127R38-25H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA300-127R38-25H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 7 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 7 DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 10.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 10994 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 7 mm Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: RA300-127R38-25H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 30 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 101.6 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 127 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 19.05 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 12.5 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 2570 (R300-2570) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 101.6 mm Schneidendurchmesser max: 127 mm Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 7
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
7
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
7
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
7
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
10.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
10994 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
7 mm
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
RA300-127R38-25H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
30 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
101.6 mm
Schneidendurchmesser max:
127 mm
Schneidendurchmesser(DC):
101.6 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
127 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
19.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
12.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 2570 (R300-2570)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser 18x63, fräser mit schaft, RA300-127R38-25H, 520RA300-127R38-25H, RA300127R3825H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 680,79*
€ 810,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 665,04*
€ 791,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 659,87*
€ 785,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.