Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162383_d50_0_1tl04_04.2519835612.jpg
202162383_d50_0_1tl04_04.2519835612.jpg
202419695_d50_0_0tl05_00.2109487103.jpg
202420174_d50_0_0tl02_04.2455540042.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA390-032M32-17L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA390032M3217L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® 390 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 25700 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.5 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 6.7 deg Funktionslänge(LF): 101.625 mm HerstArtNr: RA390-032M32-17L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 40.132 mm Schneidendurchmesser(DC): 31.75 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 15.6972 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 390 -size 17 (R390-17) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 31.75 mm Funktionslänge L: 101.625 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
25700 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.5 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
6.7 deg
Funktionslänge L:
101.625 mm
Funktionslänge(LF):
101.625 mm
HerstArtNr:
RA390-032M32-17L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
40.132 mm
Schneidendurchmesser:
31.75 mm
Schneidendurchmesser(DC):
31.75 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
15.6972 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 390 -size 17 (R390-17)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, din 6535 hb schaftfräser, 520RA390-032M32-17L, RA390032M3217L, RA390-032M32-17L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.