Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162485_d50_0_2tl04_04.5624505.jpg
202162485_d50_0_2tl04_04.5624505.jpg
202419694_d50_0_0tl05_00.417008825.jpg
202420173_d50_0_0tl02_04.1930967001.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA390-127R38-17M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA390-127R38-17M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
CoroMill® 390 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 8 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 8 DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 11200 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.5 mm Funktionslänge(LF): 62.992 mm HerstArtNr: RA390-127R38-17M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 127 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 15.7 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 390 -size 17 (R390-17) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Funktionslänge L: 62.992 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 8 Schneidenlänge max APMXFF: 15.7 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
8
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
8
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
8
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
11200 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.5 mm
Funktionslänge L:
62.992 mm
Funktionslänge(LF):
62.992 mm
HerstArtNr:
RA390-127R38-17M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
127 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
15.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
15.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 390 -size 17 (R390-17)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, RA390-127R38-17M, RA390127R3817M, 520RA390-127R38-17M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,10*
€ 942,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,25*
€ 917,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,55*
€ 856,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,57*
€ 843,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,82*
€ 830,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.