Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162245_d50_0_1tl04_04.842094340.jpg
202162245_d50_0_1tl04_04.842094340.jpg
202419695_d50_0_0tl05_00.2109487103.jpg
202420178_d50_0_0tl02_04.1097510049.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA390-38T16-11M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA390-38T16-11M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® 390 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Threaded coupling (MSSC) -size M16 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 28.8 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 9100 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 2.2 deg Funktionslänge(LF): 43.0022 mm HerstArtNr: RA390-38T16-11M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 38.1 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 5.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 10 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 390 -size 11 (R390-11) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 38.1 mm Funktionslänge L: 43.0022 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Threaded coupling (MSSC) -size M16
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Threaded coupling (MSSC) -size M16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Threaded coupling (MSSC) -size M16
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
DCONMS:
28.8 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
9100 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
2.2 deg
Funktionslänge L:
43.0022 mm
Funktionslänge(LF):
43.0022 mm
HerstArtNr:
RA390-38T16-11M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
38.1 mm
Schneidendurchmesser(DC):
38.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
5.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
10 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 390 -size 11 (R390-11)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, 520RA390-38T16-11M, RA390-38T16-11M, RA39038T1611M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.