Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 790 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202420196_d50_0_0tl02_04.2338188150.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202681358_d50_0_1tl04_04.3591839116.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA790-050C6S2-22M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA790050C6S222M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® 790 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Anzahl Schneidteile(CICT): 3 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 63 mm DFC: 44 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 20000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 3 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 13 deg Funktionslänge(LF): 101.6 mm HerstArtNr: RA790-050C6S2-22M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 79.5 mm Schneidendurchmesser(DC): 50.8 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 6.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 18 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 790 -size 22 (R790-2205) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 50.8 mm Funktionslänge L: 101.6 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Anzahl Schneidteile(CICT):
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
DCONMS:
63 mm
DFC:
44 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
20000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
3 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
13 deg
Funktionslänge L:
101.6 mm
Funktionslänge(LF):
101.6 mm
HerstArtNr:
RA790-050C6S2-22M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
79.5 mm
Schneidendurchmesser:
50.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
50.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
6.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
18 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 790 -size 22 (R790-2205)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, RA790-050C6S2-22M, RA790050C6S222M, 520RA790-050C6S2-22M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,89*
€ 848,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,10*
€ 820,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,56*
€ 761,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,31*
€ 728,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.