Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162829_d50_0_2tl04_04.4155986521.jpg
202162829_d50_0_2tl04_04.4155986521.jpg
202420539_d50_0_0tl02_04.1783955548.jpg
202422893_d50_0_0tl05_00.477037977.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123G028-16C
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123G028-16C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520RF123G028-16C
RF123G028-16C
RF123G02816C
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 4 Nm Funktionsbreite(WF): 26 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: RF123G028-16C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 52 mm Minimale Kraglänge(OHN): 27 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 7.112 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 26 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
4 Nm
Funktionsbreite W:
26 mm
Funktionsbreite(WF):
26 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
152.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
RF123G028-16C
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
52 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
27 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
7.112 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.