Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidkopf zum Rückwärtsausdrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420764_d50_0_0tl05_00.2150819725.jpg
202420764_d50_0_0tl05_00.2150819725.jpg
202421998_d50_0_0tl02_04.2962582725.jpg
202424586_d50_0_0tl04_00.2073425212.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SL-SCUCR-20-09-20X
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SL-SCUCR-20-09-20X
EAN/GTIN:
     7323220823352
Suchbegriffe:
SL-SCUCR-20-09-20X
520SL-SCUCR-20-09-20X
SLSCUCR200920X
CoroTurn® 107 Schneidkopf zum RückwärtsausdrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): SL head (screw mounted) -size 20 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 41 mm DCONMS: 20 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 7 deg Funktionsbreite(WF): 30 mm Funktionslänge(LF): 7 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: SL-SCUCR-20-09-20X Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kraglänge(LPR): 22 mm Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 7 mm Neigungswinkel(LAMS): -3 deg Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CCMT 09T308 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: SL head (screw mounted) -size 20 Aufnahmedurchmesser: 20 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 41 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 09T308
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
SL head (screw mounted) -size 20
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
SL head (screw mounted) -size 20
Aufnahmedurchmesser:
20 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
41 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
41 mm
DCONMS:
20 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
7 deg
Funktionsbreite(WF):
30 mm
Funktionslänge(LF):
7 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
SL-SCUCR-20-09-20X
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kraglänge(LPR):
22 mm
Kühlmitteldruck(CP):
70 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
7 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-3 deg
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CCMT 09T308
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 09T308
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.