Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SRSCR 3225P 08 SANDVIK T-MAX U-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419960_d50_0_0tl02_04.972873559.jpg
202422858_d50_0_0tl05_00.420909868.jpg
202661076_d50_0_1tl04_04.1885574200.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRSCR 3225P 08
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRSCR3225P08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SRSCR 3225P 08
520SRSCR 3225P 08
SRSCR3225P08
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 32 x 25 Drehmoment(TQ): 1.4 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 32 mm Funktionshöhe(HF): 32 mm Funktionslänge(LF): 170 mm HerstArtNr: SRSCR 3225P 08 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 32 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 32 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: metric RCMT 0803M0 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: metric RCMT 0803M0 Maximale Kraglänge OH: 32 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 32 x 25
Drehmoment(TQ):
1.4 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
32 mm
Funktionshöhe(HF):
32 mm
Funktionslänge(LF):
170 mm
HerstArtNr:
SRSCR 3225P 08
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
32 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
32 mm
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
32 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
metric RCMT 0803M0
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
metric RCMT 0803M0
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.