Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SVJBR 2525M 11 SANDVIK T-MAX U-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419982_d50_0_0tl02_05.496864475.jpg
202419982_d50_0_0tl02_05.496864475.jpg
202419985_d50_0_0tl02_04.3250127864.jpg
202420753_d50_0_0tl05_00.443073533.jpg
202661444_d50_0_1tl04_04.2635264855.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SVJBR 2525M 11
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SVJBR2525M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVJBR2525M11
520SVJBR 2525M 11
SVJBR 2525M 11
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 32 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 150 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: SVJBR 2525M 11 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 21.2 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 21.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
32 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge(LF):
150 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
SVJBR 2525M 11
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
21.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
21.2 mm
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
25 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 11 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.