Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550A100 3.0 HSS Spiralbohrer Zyl. DIN 338N 118° Dampfangelassen 4xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A100_ANGLE2.JPG
A100_ANGLE2.JPG
A100_DIM.jpg
A100_FRONT2.JPG
A100_SIDE2.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550A100 3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1003.0
EAN/GTIN:
     7320760001608
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 338 Beschichtung: Dampfanlassbehandlung Bohrerlänge: Kurz Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 61 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 2.4 G Nutzbare Länge (ULDR): 4 XD Oberflächenbehandlung: Steam Tempered Oberflächenfarbe: Black Schaft: Zylinderschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 3 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h8 Schneidrichtung: Rechts Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 3 mm Spannutlänge - Metrisch (LCF): 33 mm Spiralnut: Ausführung mit Standardspiralnut Spitzenwinkel: 118 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 338
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Bohrerlänge:
Kurz
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
61 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
2.4 G
Nutzbare Länge (ULDR):
4 XD
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Oberflächenfarbe:
Black
Schaft:
Zylinderschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
3 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h8
Schneidrichtung:
Rechts
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
3 mm
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
33 mm
Spiralnut:
Ausführung mit Standardspiralnut
Spitzenwinkel:
118 °
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, 550A100 3.0, A1003.0, A100 3.0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
59190
10
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,45*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,51*
3 Tage
43480
10
€ 5,45*
ab € 1,09*
€ 1,51*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,52*
4 Tage
53271
10
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.