Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1003.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer A1003.0
Spiralbohrer A1003.0
Spiralbohrer A1003.0
Spiralbohrer A1003.0
Spiralbohrer A1003.0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976396575
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1003.0
EAN/GTIN:
     7320760001608
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 3mm mit einer Gesamtlänge von 61mm und einer Schneidenlänge von 33mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
3 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1181 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
33 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
61 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1003.0
Spiralform:
N
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
46570
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,48*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,50*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,53*
3 Tage
50370
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,08*
€ 1,53*
2 Tage
41913
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.