Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550A108 2.8 HSS Spiralbohrer Zyl. DIN 338W 135° Dampfangelassen 4xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A108_ANGLE.JPG
A108_ANGLE.JPG
A108_DIM.jpg
A108_FRONT.JPG
A108_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550A108 2.8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1082.8
EAN/GTIN:
     7320760008041
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 338 Beschichtung: Dampfanlassbehandlung Bohrerlänge: Kurz Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 61 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 2 G Nutzbare Länge (ULDR): 4 XD Oberflächenbehandlung: Steam Tempered Oberflächenfarbe: Black Schaft: Zylinderschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 2.8 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h8 Schneidrichtung: Rechts Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 2.8 mm Spannutlänge - Metrisch (LCF): 33 mm Spiralnut: Ausführung mit großer Spiralnut Spitzenwinkel: 135 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 338
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Bohrerlänge:
Kurz
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
61 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
2 G
Nutzbare Länge (ULDR):
4 XD
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Oberflächenfarbe:
Black
Schaft:
Zylinderschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
2.8 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h8
Schneidrichtung:
Rechts
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
2.8 mm
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
33 mm
Spiralnut:
Ausführung mit großer Spiralnut
Spitzenwinkel:
135 °
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ w, din 338, 550A108 2.8, A1082.8, A108 2.8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 33,97*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 339,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.