Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550A920 4.6 HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A920_ANGLE.JPG
A920_ANGLE.JPG
A920_DIM.jpg
A920_FRONT.JPG
A920_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550A920 4.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9204.6
EAN/GTIN:
     7320760051078
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN/ANSI Beschichtung: Unbeschichtet Bohrerlänge: Extra kurz Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 58 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Markencode: DOR Markenname: Dormer Marketing_SubBrand_DICT_SEL: PFX Material Code (BMC): HSS-E Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 6.2 G Nutzbare Länge (ULDR): 3 XD Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Zylinderschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 4.6 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h8 Schneidrichtung: Rechts Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 4.6 mm Spannutlänge - Metrisch (LCF): 24 mm Spiralnut: Ausführung mit großer Spiralnut Spitzenwinkel: 130 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN/ANSI
Beschichtung:
Unbeschichtet
Bohrerlänge:
Extra kurz
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
58 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Marketing_SubBrand_DICT_SEL:
PFX
Material Code (BMC):
HSS-E
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
6.2 G
Nutzbare Länge (ULDR):
3 XD
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Zylinderschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
4.6 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h8
Schneidrichtung:
Rechts
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
4.6 mm
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
24 mm
Spiralnut:
Ausführung mit großer Spiralnut
Spitzenwinkel:
130 °
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Spiralbohrer ohne Norm, Tieflochbohrer, din 1897, A9204.6, A920 4.6, 550A920 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,75*
3 Tage
87
1
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 7,90*
5 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 7,95*
3 Tage
87
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,97*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.