Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550A920 5.6 HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A920_ANGLE.JPG
A920_ANGLE.JPG
A920_DIM.jpg
A920_FRONT.JPG
A920_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550A920 5.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9205.6
EAN/GTIN:
     7320760051214
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN/ANSI Beschichtung: Unbeschichtet Bohrerlänge: Extra kurz Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 66 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Markencode: DOR Markenname: Dormer Marketing_SubBrand_DICT_SEL: PFX Material Code (BMC): HSS-E Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 10.31 G Nutzbare Länge (ULDR): 3 XD Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Zylinderschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 5.6 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h8 Schneidrichtung: Rechts Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 5.6 mm Spannutlänge - Metrisch (LCF): 28 mm Spiralnut: Ausführung mit großer Spiralnut Spitzenwinkel: 130 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN/ANSI
Beschichtung:
Unbeschichtet
Bohrerlänge:
Extra kurz
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
66 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Marketing_SubBrand_DICT_SEL:
PFX
Material Code (BMC):
HSS-E
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
10.31 G
Nutzbare Länge (ULDR):
3 XD
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Zylinderschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
5.6 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h8
Schneidrichtung:
Rechts
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
5.6 mm
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
28 mm
Spiralnut:
Ausführung mit großer Spiralnut
Spitzenwinkel:
130 °
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Spiralbohrer ohne Norm, Tieflochbohrer, din 1897 5,6mm, din 1897, 550A920 5.6, A9205.6, A920 5.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,46*
3 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 7,52*
€ 10,63*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,73*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 10,96*
3 Tage
25
8
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.