Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550F120 1/2 HSS Schneideisen, Schäl UNC Gewinde ISO 2568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
F120_ANGLE.JPG
F120_DIM.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-550F120 1/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1201/2
EAN/GTIN:
     7320760104361
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: ISO 2568 Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 14 mm Gewindeform: UNC - Gewindeform, Grobgewinde UNC Gewindegänge pro Zoll (TPI): 13 Gewindegröße (TDZ): 1/2 Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD): 12.7 mm Gewindetoleranzklasse (TCTR): 2A Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 38 mm Hauptnutzungsbereich: Threading Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Inch Nettogewicht - Gramm: 80 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schneideisenanschnitt: 1.75 XP Schneidrichtung: Rechts
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
ISO 2568
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
14 mm
Gewindeform:
UNC - Gewindeform, Grobgewinde UNC
Gewindegänge pro Zoll (TPI):
13
Gewindegröße (TDZ):
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD):
12.7 mm
Gewindetoleranzklasse (TCTR):
2A
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
38 mm
Hauptnutzungsbereich:
Threading
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Inch
Nettogewicht - Gramm:
80 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schneideisenanschnitt:
1.75 XP
Schneidrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: 550F120 1/2, F1201/2, F120 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 38,33*
€ 50,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 57,72*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 51,40*
€ 62,17*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 52,88*
€ 67,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,29*
€ 68,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.