Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550F150 1/4 HSS Schneideisen, Schäl BSF EN 22 568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
F150_ANGLE.JPG
F150_DIM.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-550F150 1/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1501/4
EAN/GTIN:
     7320760104743
Suchbegriffe:
BSF-Gewinde-Schneideisen
BSF-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: ISO 2568 Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 7 mm Gewindeform: BSF - Gewindeform, British Standard Fine Gewindegänge pro Zoll (TPI): 26 Gewindegröße (TDZ): 1/4 Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD): 6.35 mm Gewindetoleranzklasse (TCTR): Medium Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 20 mm Hauptnutzungsbereich: Threading Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Inch Nettogewicht - Gramm: 12 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schneideisenanschnitt: 1.75 XP Schneidrichtung: Rechts
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
ISO 2568
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
7 mm
Gewindeform:
BSF - Gewindeform, British Standard Fine
Gewindegänge pro Zoll (TPI):
26
Gewindegröße (TDZ):
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD):
6.35 mm
Gewindetoleranzklasse (TCTR):
Medium
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
20 mm
Hauptnutzungsbereich:
Threading
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Inch
Nettogewicht - Gramm:
12 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schneideisenanschnitt:
1.75 XP
Schneidrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, F1501/4, F150 1/4, 550F150 1/4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,91*
€ 48,38*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 35,94*
€ 48,62*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 40,02*
€ 49,33*
4 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 41,03*
€ 54,52*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 55,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.