Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen BSF-British standard fine 1/4x26 HSS Medium Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665229
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1501/4
EAN/GTIN:
     7320760104743
Suchbegriffe:
BSF-Gewinde-Schneideisen
BSF-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Feingewinde BSF 1/4″ mit 26 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 20mm Außendurchmesser und 7mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
1/4 / 6.35
Gg/1″:
26
Außen-Ø:
20
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
Medium
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F150
Gewindeart:
BSF
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, bsf schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,72*
€ 48,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 36,21*
€ 48,86*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 41,11*
€ 55,33*
5 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,26*
€ 55,41*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,73*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.