Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550R453 15.1 VHM Hochleistungs Bohrer MP-X 5XD DIN6537L NC Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
R453_ANGLE.JPG
R453_DIM.jpg
R453_FRONT.JPG
R453_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550R453 15.1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R45315.1
EAN/GTIN:
     7320760625293
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 6537 L Beschichtung: Titan-Aluminiumnitrid-Beschichtung Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Bohrerlänge: Kurz Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 133 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Kühlung (CSP): 1 Markencode: DOR Markenname: Dormer Marketing_SubBrand_DICT_SEL: FORCE X Material Code (BMC): HM MaterialApplication_H1_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H2_1_DICT_SEL: Mögliche Anwendung MaterialApplication_H2_2_DICT_SEL: Mögliche Anwendung MaterialApplication_H2_DICT_SEL: Mögliche Anwendung MaterialApplication_H3_1_DICT_SEL: Mögliche Anwendung MaterialApplication_H3_2_DICT_SEL: Mögliche Anwendung MaterialApplication_H3_DICT_SEL: Mögliche Anwendung MaterialApplication_M4_2_DICT_SEL: Mögliche Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 261.5 G Nutzbare Länge (ULDR): 5 XD Oberflächenfarbe: Black - Deep Purple Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schafthöhe - Metrisch (LS): 48 mm Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 15.1 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): m7 Schneidrichtung: Rechts Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 16 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 82 mm Spiralnut: Ausführung mit CTW-Nut Spitzenwinkel: 140 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 6537 L
Beschichtung:
Titan-Aluminiumnitrid-Beschichtung
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Bohrerlänge:
Kurz
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
133 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Kühlung (CSP):
1
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Marketing_SubBrand_DICT_SEL:
FORCE X
Material Code (BMC):
HM
MaterialApplication_H1_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H2_1_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
MaterialApplication_H2_2_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
MaterialApplication_H2_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
MaterialApplication_H3_1_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
MaterialApplication_H3_2_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
MaterialApplication_H3_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
MaterialApplication_M4_2_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
261.5 G
Nutzbare Länge (ULDR):
5 XD
Oberflächenfarbe:
Black - Deep Purple
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schafthöhe - Metrisch (LS):
48 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
15.1 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
m7
Schneidrichtung:
Rechts
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
16 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
82 mm
Spiralnut:
Ausführung mit CTW-Nut
Spitzenwinkel:
140 °
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
€ 6,90*
ab € 176,07*
€ 188,76*
4 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 214,52*
4 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 215,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 183,70*
€ 218,42*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 192,39*
€ 229,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.