Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S531 16.0 VHM Schaftfräser 4-Schn. S531 S53116.0 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S531_ANGLE.JPG
S531_DIM.jpg
S531_FRONT.JPG
S531_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S531 16.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S53116.0
EAN/GTIN:
     7320760680346
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Technische Eigenschaften: Applications_MillingCopy_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung Basic Standard-Gruppe: DORMER Beschichtung: Titan-Siliziumnitrid-Beschichtung Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Eckenradius - Metrisch (RE): 8 mm Einsatzlänge - Metrisch (LU): 80 mm Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 125 mm Halsdurchmesser - Metrisch (DN): 15 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM MaterialApplication_H1_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H2_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H2_2_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H2_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H3_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H3_2_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H3_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H4_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H4_2_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H4_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 32 mm Medium machining – good surface quality: Mögliche Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 306 G Oberflächenfarbe: Rose Gold Periphere effektive Schneidenzahl: 2 Radialer Spanwinkel (GAMF): -10 ° Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 16 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h9 Schneidenanzahl: 2 Schnittlänge: Schnittlänge, extrakurz Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 16 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 30 °
Weitere Informationen:
Applications_MillingCopy_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
Basic Standard-Gruppe:
DORMER
Beschichtung:
Titan-Siliziumnitrid-Beschichtung
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Eckenradius - Metrisch (RE):
8 mm
Einsatzlänge - Metrisch (LU):
80 mm
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
125 mm
Halsdurchmesser - Metrisch (DN):
15 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
MaterialApplication_H1_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H2_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H2_2_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H2_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H3_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H3_2_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H3_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H4_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H4_2_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H4_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
32 mm
Medium machining – good surface quality:
Mögliche Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
306 G
Oberflächenfarbe:
Rose Gold
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel (GAMF):
-10 °
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
16 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h9
Schneidenanzahl:
2
Schnittlänge:
Schnittlänge, extrakurz
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
16 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
30 °
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,36*
€ 244,37*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,69*
€ 245,56*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 205,33*
€ 248,01*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 206,50*
€ 249,10*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 204,45*
€ 253,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.