Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S534 5.0 VHM Schaftfräser 4-Schn. S534 S5345.0 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S534_ANGLE.JPG
S534_DIM.jpg
S534_FRONT.JPG
S534_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S534 5.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5345.0
EAN/GTIN:
     7320760681268
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Technische Eigenschaften: Applications_MillingCopy_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung Basic Standard-Gruppe: DORMER Beschichtung: Titan-Siliziumnitrid-Beschichtung Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Eckenradius - Metrisch (RE): 2.5 mm Einsatzlänge - Metrisch (LU): 20 mm Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 50 mm Halsdurchmesser - Metrisch (DN): 4.6 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM MaterialApplication_H1_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H2_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H2_2_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H2_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H3_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H3_2_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H3_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H4_1_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H4_2_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung MaterialApplication_H4_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 9 mm Medium machining – good surface quality: Mögliche Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 22.4 G Oberflächenfarbe: Rose Gold Periphere effektive Schneidenzahl: 4 Radialer Spanwinkel (GAMF): -10 ° Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 5 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h9 Schneidenanzahl: 4 Schnittlänge: Schnittlänge, extrakurz Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 6 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 30 °
Weitere Informationen:
Applications_MillingCopy_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
Basic Standard-Gruppe:
DORMER
Beschichtung:
Titan-Siliziumnitrid-Beschichtung
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Eckenradius - Metrisch (RE):
2.5 mm
Einsatzlänge - Metrisch (LU):
20 mm
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
50 mm
Halsdurchmesser - Metrisch (DN):
4.6 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
MaterialApplication_H1_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H2_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H2_2_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H2_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H3_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H3_2_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H3_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H4_1_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H4_2_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
MaterialApplication_H4_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
9 mm
Medium machining – good surface quality:
Mögliche Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
22.4 G
Oberflächenfarbe:
Rose Gold
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel (GAMF):
-10 °
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
5 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h9
Schneidenanzahl:
4
Schnittlänge:
Schnittlänge, extrakurz
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
6 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
30 °
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
10
€ 6,90*
ab € 49,17*
€ 58,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 63,31*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 63,60*
3 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 50,17*
€ 64,32*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 49,51*
€ 65,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.