Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S629 5.0 VHM Schaftfräser 4-Schn. S629 S6295.0 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S629_ANGLE.JPG
S629_DIM.jpg
S629_FRONT.JPG
S629_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S629 5.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S6295.0
EAN/GTIN:
     7320760680810
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Technische Eigenschaften: Applications_MillingCopy_DICT_SEL: Vorrangige Anwendung Applications_MillingTurn_DICT_SEL: Not recommended Basic Standard-Gruppe: DORMER Beschichtung: Unbeschichtet Eckenradius - Metrisch (RE): 2.5 mm Einsatzlänge - Metrisch (LU): 20 mm Fräsprofil: W - NE-Metalle, Fräser für weiche formbare Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 57 mm Halsdurchmesser - Metrisch (DN): 4.6 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 7 mm Medium machining – good surface quality: Mögliche Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 25 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Periphere effektive Schneidenzahl: 2 Radialer Spanwinkel (GAMF): 15 ° Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 5 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h9 Schneidenanzahl: 2 Schnittlänge: Schnittlänge, extrakurz Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 6 mm Spiralwinkel: 30 °
Weitere Informationen:
Applications_MillingCopy_DICT_SEL:
Vorrangige Anwendung
Applications_MillingTurn_DICT_SEL:
Not recommended
Basic Standard-Gruppe:
DORMER
Beschichtung:
Unbeschichtet
Eckenradius - Metrisch (RE):
2.5 mm
Einsatzlänge - Metrisch (LU):
20 mm
Fräsprofil:
W - NE-Metalle, Fräser für weiche formbare Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
57 mm
Halsdurchmesser - Metrisch (DN):
4.6 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
7 mm
Medium machining – good surface quality:
Mögliche Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
25 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel (GAMF):
15 °
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
5 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h9
Schneidenanzahl:
2
Schnittlänge:
Schnittlänge, extrakurz
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
6 mm
Spiralwinkel:
30 °
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
10
€ 6,90*
ab € 28,76*
€ 35,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,07*
€ 38,84*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,02*
€ 39,02*
3 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 29,52*
€ 39,68*
6 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 29,14*
€ 40,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.