Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S714 3.0 VHM Schaftfräser 3-Schn. S714 S7143.0 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S714_ANGLE.JPG
S714_DIM.jpg
S714_FRONT.JPG
S714_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S714 3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S7143.0
EAN/GTIN:
     7320760681657
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Technische Eigenschaften: Applications_MillingDrilling_DICT_SEL: Mögliche Anwendung Basic Standard-Gruppe: DORMER Beschichtung: Aluminium-Chromnitrid-Beschichtung Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 60 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 19 mm Medium machining – good surface quality: Vorrangige Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 8.4 G Oberflächenfarbe: Black - Deep Purple Periphere effektive Schneidenzahl: 3 Radialer Spanwinkel (GAMF): 10 ° Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 3 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h9 Schneidenanzahl: 3 Schnittlänge: Schnittlänge, lang Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 3 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 40 °
Weitere Informationen:
Applications_MillingDrilling_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
Basic Standard-Gruppe:
DORMER
Beschichtung:
Aluminium-Chromnitrid-Beschichtung
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
60 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
19 mm
Medium machining – good surface quality:
Vorrangige Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
8.4 G
Oberflächenfarbe:
Black - Deep Purple
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel (GAMF):
10 °
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
3 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h9
Schneidenanzahl:
3
Schnittlänge:
Schnittlänge, lang
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
3 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
40 °
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 39,66*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,41*
€ 39,86*
3 Tage
36
1
€ 5,45*
ab € 29,95*
€ 40,56*
5 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 41,33*
3 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 30,22*
€ 41,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.