Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S715 16.0 DORMER VHM Schaftfräser DIN6535HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S715_ANGLE.JPG
S715_DIM.jpg
S715_FRONT.JPG
S715_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S715 16.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S71516.0
EAN/GTIN:
     7320760681848
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Technische Eigenschaften: Applications_MillingDrilling_DICT_SEL: Mögliche Anwendung Basic Standard-Gruppe: DORMER Beschichtung: Aluminium-Chromnitrid-Beschichtung Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 150 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 75 mm Medium machining – good surface quality: Vorrangige Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 371 G Oberflächenfarbe: Black - Deep Purple Periphere effektive Schneidenzahl: 3 Radialer Spanwinkel (GAMF): 10 ° Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 16 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h9 Schneidenanzahl: 3 Schnittlänge: Schnittlänge, extralang Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 16 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 40 °
Weitere Informationen:
Applications_MillingDrilling_DICT_SEL:
Mögliche Anwendung
Basic Standard-Gruppe:
DORMER
Beschichtung:
Aluminium-Chromnitrid-Beschichtung
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
150 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
75 mm
Medium machining – good surface quality:
Vorrangige Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
371 G
Oberflächenfarbe:
Black - Deep Purple
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel (GAMF):
10 °
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
16 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h9
Schneidenanzahl:
3
Schnittlänge:
Schnittlänge, extralang
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
16 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
40 °
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, 550S715 16.0, S71516.0, S715 16.0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
10
€ 6,90*
ab € 167,02*
€ 177,70*
Lager 8670
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 149,05*
€ 181,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,19*
€ 183,98*
3 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 206,39*
3 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 171,01*
€ 207,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.